Sistemi di chiusura e di bloccaggio
Magneti
Magnete
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Magnete
- Fissaggio Con foro maschiato
-
Magnete Ferrite
Caratteristiche complete
A partire da
7,00 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
L
H
ØM
Ød
F (daN)
Massa (g)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PLT100-42
100
42
22
M12
22
90
940
98,73 €
1
PLT25-15
25
15
7
M4
8
4
22
7,00 €
2
PLT32-15
32
15
7
M4
8
8
32
7,94 €
2
PLT40-18
40
18
8
M5
10
11
60
10,60 €
2
PLT50-22
50
22
10
M6
12
20
110
12,85 €
1
PLT63-30
63
30
14
M8
15
32
240
24,07 €
2
PLT80-34
80
34
18
M10
20
60
520
42,58 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete con foro centrale
Fissaggio: Con foro centrale
Magnete: ALNICO
Magnete
Fissaggio: Con foro centrale
Magnete: Ferrite
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
| PLT100-42| PLT25-15| PLT32-15| PLT40-18| PLT50-22| PLT63-30| PLT80-34
PLT
/pdf/frPDFauto/PLC_PLT.pdf