Vite di trascinamento
Viti trapezoidali
Vite trapezoidale acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite trapezoidale acciaio
- Tipo Acciaio semiduro - 2 filetti
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Opzione
- Lunghezze fino a 3000mm
Caratteristiche complete
A partire da
14,98 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
+40
Sconto
Prezzo
-30%
-40 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
Passo P (mm)
Lunghezza (mm)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
LFM126
12
6
1000
14,98 €
1
LFM126-3
12
6
3000
47,63 €
1
LFM146
14
6
1000
19,18 €
1
LFM146-3
14
6
3000
60,99 €
1
LFM168
16
8
1000
25,06 €
1
LFM168-3
16
8
3000
79,70 €
1
LFM188
18
8
1000
35,27 €
1
LFM188-3
18
8
3000
112,15 €
1
LFM208
20
8
1000
38,37 €
1
LFM208-3
20
8
3000
122,03 €
1
LFM2210
22
10
1000
44,88 €
1
LFM2210-3
22
10
3000
142,71 €
1
LFM2410
24
10
1000
50,65 €
1
LFM2410-3
24
10
3000
161,08 €
1
LFM2610
26
10
1000
74,26 €
1
LFM2610-3
26
10
3000
236,14 €
1
LFM2810
28
10
1000
83,60 €
1
LFM2810-3
28
10
3000
265,84 €
1
LFM3012
30
12
1000
70,40 €
2
LFM3012-3
30
12
3000
223,88 €
1
LFM3212
32
12
1000
115,14 €
1
LFM3212-3
32
12
3000
366,14 €
1
LFM3612
36
12
1000
114,38 €
1
LFM3612-3
36
12
3000
363,72 €
1
LFM4014
40
14
1000
141,89 €
1
LFM4014-3
40
14
3000
451,21 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado trapezoidale
Materiale: Bronzo - 2 filetti
Forma: Spallato
Tipo: a 2 filetti
Dado trapezoidale
Materiale: Bronzo - 2 filetti
Forma: Cilindrico
Tipo: A 2 filetti
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
| LFM126| LFM126-3| LFM146| LFM146-3| LFM168| LFM168-3| LFM188| LFM188-3| LFM208| LFM208-3| LFM2210| LFM2210-3| LFM2410| LFM2410-3| LFM2610| LFM2610-3| LFM2810| LFM2810-3| LFM3012| LFM3012-3| LFM3212| LFM3212-3| LFM3612| LFM3612-3| LFM4014| LFM4014-3
LFM
/pdf/frPDFauto/LFM2.pdf