Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPressori a molla Pressore a molla con esagono incassato

Pressore a molla con esagono incassato

- Materiale corpo e spina in acciaio
- Filettatura standard

Vite per posizionamento e indicizzazione

- 3 versioni a scelta

- Materiale:

Acciaio classe 5,8

brunito

Inox 303

Puntale in acciaio

temprato, inox

temprato o plastica


Sicurezza

- Indicizzazione

- Mantiene la posizione
A partire da 8,42 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -30% -50% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSM10 11,47 € 2
BSM12 14,97 € 2
BSM16 16,55 € 2
BSM20 19,49 € 2
BSM24 31,48 € 1
BSM3 11,18 € 2
BSM4 8,54 € 2
BSM5 8,42 € 2
BSM6 8,70 € 2
BSM8 10,21 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo e spina in acciaio
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo e spina inox 303
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK
Pressore a molla con esagono incassato
Materiali: LONG-LOK - corpo in acciaio, spina in plastica
Filettatura: con sicurezza LONG-LOK

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BSM10| BSM12| BSM16| BSM20| BSM24| BSM3| BSM4| BSM5| BSM6| BSM8
BSM
/pdf/frPDFauto/BSM.pdf