Home page SHOP Elementi meccanici Indicizzazione e posizionamentoPressori a molla Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera

- Materiale LONG-LOK - Acciaio
- Filettatura con sicurezza LONG-LOK

Per posizionamento ed indicizzazione con sicurezza LONG-LOK
per evitare il disserraggio

Materiale

- Corpo acciaio classe 5.8 brunito con inserto nylon “Long Lok”

- Sfera acciaio trattato rettificato

- Molla acciaio


Vantaggi

- Garantisce il blocco in caso di vibrazioni

- Coppia di disserraggio molto elevata

- Blocco in tutte le posizioni


Applicazioni

- Per utilizzi ripetitivi
A partire da 4,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 +400 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -25% -40% 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BPM10/LOK 5,77 € 2
BPM12/LOK 15,98 € 2
BPM16/LOK 20,42 € 1
BPM3/LOK 8,36 € 2
BPM4/LOK 4,27 € 2
BPM5/LOK 4,47 € 2
BPM6/LOK 4,57 € 2
BPM8/LOK 5,52 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Acciaio
Filettatura: standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo plastica + sfera inox
Filettatura: Standard
Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera
Materiale: Corpo inox 303 + ceramica puntale
Filettatura: Standard
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BPM10/LOK| BPM12/LOK| BPM16/LOK| BPM3/LOK| BPM4/LOK| BPM5/LOK| BPM6/LOK| BPM8/LOK
BPM
/pdf/frPDFauto/BPM_LOK.pdf