Elementi d'assemblaggio
Alberi e boccole scanalate
Ghiera scanalata cilindrica in acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ghiera scanalata cilindrica in acciaio
- Materiale Acciaio
-
Tipo Cilindrica
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Trasmette sforzi importanti
- Materiale:
Acciaio C45
Accessori
- Albero scanalato in acciaio o inox
Caratteristiche complete
A partire da
16,22 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
+30
+40
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
N. di Scanalature
Ød2
Ød3
b
Ød1
L lunghezza totale
Lunghezza scanalata
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BCA6-14
6
14,00
25
3,00
11,00
40
30
17,22 €
2
BCA6-16
6
16,00
28
3,50
13,00
40
40
16,22 €
2
BCA6-20
6
20,00
30
4,00
16,00
50
50
16,22 €
2
BCA6-22
6
22,00
32
5,00
18,00
50
50
16,22 €
2
BCA6-25
6
25,00
38
5,00
21,00
60
60
19,11 €
2
BCA6-25/40
6
25,00
38
5,00
21,00
40
40
19,11 €
1
BCA6-28
6
28,00
38
6,00
23,00
60
60
19,86 €
2
BCA6-32
6
32,00
42
6,00
26,00
60
60
19,86 €
2
BCA6-34
6
34,00
45
7,00
28,00
60
60
22,28 €
2
BCA8-38
8
38,00
55
6,00
32,00
60
60
32,56 €
2
BCA8-42
8
42,00
60
7,00
36,00
70
70
38,10 €
2
BCA8-48
8
48,00
65
8,00
42,00
70
70
47,36 €
2
BCA8-54
8
54,00
70
9,00
46,00
80
80
63,15 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Albero scanalato in acciaio
Materiale: Acciaio
Albero scanalato Inox 304
Materiale: Inox
Boccola scanalata Inox
Materiale: Inox
Tipo: Cilindrico
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
| BCA6-14| BCA6-16| BCA6-20| BCA6-22| BCA6-25| BCA6-25/40| BCA6-28| BCA6-32| BCA6-34| BCA8-38| BCA8-42| BCA8-48| BCA8-54
BCA
/pdf/frPDFauto/BCA.pdf