Home page SHOP Trasmissioni di potenza Elementi d'assemblaggioAnelli di bloccaggio Anello di bloccaggio inox

Anello di bloccaggio inox

- Materiale Inox
- Tipo in 1 elemento
- Serie Economica


- Serraggio importante su qualsiasi tipo

d’albero

- Non scompagnare

- Materiale:

Anello: inox

Vite: inox

- L’anello a due elementi permette un

serraggio più importante, che consente un

aumento del 20% della forza di serraggio

- Le dimensioni ØD e L sono date a titolo

indicativo e possono variare in funzione della

produzione
A partire da 11,02 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +25 +50 
ScontoPrezzo -6% -12 % -18% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BAG1-004/SS 11,02 € 1
BAG1-005/SS 11,02 € 1
BAG1-006/SS 11,02 € 2
BAG1-008/SS 12,26 € 2
BAG1-010/SS 15,15 € 1
BAG1-012/SS 15,63 € 2
BAG1-015/SS 18,69 € 2
BAG1-016/SS 18,69 € 1
BAG1-018/SS 21,41 € 1
BAG1-020/SS 26,07 € 2
BAG1-025/SS 28,85 € 2
BAG1-030/SS 33,29 € 2
BAG1-040/SS 41,63 € 2
BAG1-050/SS 78,45 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di bloccaggio in acciaio
Materiale: Acciaio
Tipo: in 1 elemento
Serie: Economica
Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva
Materiale: Inox
Per: Utilizzo frequente
Anello di bloccaggio
Diametro: Ø10 - Ø20
Materiale: Plastica
Anello di bloccaggio
Materiale: Inox
Tipo: in 1 elemento
Tipo: Senza intagli, secondo DIN705

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BAG1-004/SS| BAG1-005/SS| BAG1-006/SS| BAG1-008/SS| BAG1-010/SS| BAG1-012/SS| BAG1-015/SS| BAG1-016/SS| BAG1-018/SS| BAG1-020/SS| BAG1-025/SS| BAG1-030/SS| BAG1-040/SS| BAG1-050/SS
BAG
/pdf/frPDFauto/BAGSS.pdf