Giunto a soffietto Inox

- Materiale Inox - con vite a pressione


- Grande precisione

- Grande rigidità torsionale

- Disallineamento importante

- Funzionamento identico nei due

sensi di rotazione

- Materiali:

Mozzo: inox 303

Soffietto: inox 316L

- T° d’utilizzo max.: +150°C

- Soffietto e mozzi assemblati per incollaggio


Applicazioni

- Codificatori, automatismi, robotica

- Motori passo-passo che non possono individuare il luogo d’origine
A partire da 85,73 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MFBS-12-3/3 85,73 € 2
MFBS-16-4/4 106,69 € 2
MFBS-20-5/5 115,53 € 2
MFBS-25-6/6 120,35 € 2
MFBS-32-8/8 157,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto a soffietto
Materiale: Alluminio e bronzo - con vite a pressione

Giunto a soffietto
Materiale: Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MFBS-12-3/3| MFBS-16-4/4| MFBS-20-5/5| MFBS-25-6/6| MFBS-32-8/8
MFBS
/pdf/frPDFauto/MFBS.pdf