Giunti di trasmissione
Giunti a dentatura bombata
Giunto Bowex ®, a dentatura bombata
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Giunto Bowex ®, a dentatura bombata
- Materiale Nylon
-
Tipo in 2 pezzi
Caratteristiche complete
A partire da
25,64 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+25
Sconto
Prezzo
-6%
-12 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
L
Mozzo ØA x Boccola ØB
-
Coppia (Nm) Tkn
P
F
K
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
RTN-J-24 10/16
54
10 x 16
12
45
21,5
26
46,89 €
RTN-J-14 10/10
48
10 x10
5
40
18,5
23
25,64 €
RTN-J-14 12/12
48
12x12
5
40
18,5
23
25,64 €
RTN-J-19 12/14
52
12x14
8
42
19
25
38,88 €
RTN-J-24 10/14
54
10x14
12
45
21,5
26
46,89 €
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Chiavetta rettangolare
Materiale: Acciaio
Forma: rettangolare DIN 6885
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
| RTN-J-24 10/16| RTN-J-14 10/10| RTN-J-14 12/12| RTN-J-19 12/14| RTN-J-24 10/14
RTN
/pdf/frPDFauto/RTN.pdf