Home page SHOP Elementi di guida Articolazioni e snodiSnodi angolari Snodo angolare a 90° DIN71802

Snodo angolare a 90° DIN71802 DIN 71802

- Materiale Inox
- Tipo a 90°

- A norma DIN 71802

- Angolo di lavoro:

Laterale ±15°

Frontale e posteriore ±18°

- Materiale:

Acciaio zincato passivato

Inox 303

- La sfera è trattenuta in sede da un fermo

- Filettatura a sinistra: solo la filettatura

femmina è inclinata a sinistra

Vantaggi

- Resiste all’usura
A partire da 7,78 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 
ScontoPrezzo -20% -30 % -50% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
RAS10/SS 18,00 € 2
RAS12/SS 21,09 € 2
RAS5/SS 7,78 € 2
RAS6/SS 7,95 € 2
RAS8/SS 10,15 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo angolare a 180°
Materiale: Acciaio
Tipo: a 180°
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio a squadra per snodo
Materiale: Inox
Staffa di montaggio per molla a gas
Tipo: Staffa di montaggio piana per snodo
Materiale: Inox
Snodo angolare
Materiale: Inox
Tipo: a 180°

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Catalogo Nuovo 2024 Tutti i nostri componenti meccanici inox per ambienti difficili Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| RAS10/SS| RAS12/SS| RAS5/SS| RAS6/SS| RAS8/SS
RAS
/pdf/frPDFauto/RAS.pdf