10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi di guida
Articolazioni e snodi
Snodi sferici
Snodo sferico
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Snodo sferico
DIN ISO12240-1
- Contatto acciaio/acciaio autolubrificante
-
Norme DIN ISO 12240-1 Serie K
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Snodo autoallineante
Caratteristiche complete
A partire da
12,60 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
+100
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Ød(H7)
B
C
ØD(h6)
Ød1
Ødk
Carico statico Co (daN)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CSS-06
6
9
6,75
16
8,9
12,7
1700
12,60 €
2
CSS-08
8
12
9,0
19
10,4
15,875
2800
13,29 €
2
CSS-10
10
14
10,5
22
12,9
19,05
4000
13,97 €
2
CSS-12
12
16
12,0
26
15,4
22,225
5300
15,29 €
2
CSS-16
16
21
15,0
32
19,3
28,575
8500
22,30 €
2
CSS-20
20
25
18,0
40
24,3
34,925
12500
35,82 €
2
CSS-30
30
37
25,0
55
34,8
50,8
25400
85,45 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Snodo sferico inox
Contatto: Inox/ PTFE
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
| CSS-06| CSS-08| CSS-10| CSS-12| CSS-16| CSS-20| CSS-30
CSS
/pdf/frPDFauto/CSS.pdf