Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T10 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 25mm
- Tipo T


- Passo 10mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità max. 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T10M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare, aggiungere la larghezza al codice.

Es.: T10/260/16
A partire da 51,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T10/1010/25 104,64 € 1
T10/1080/25 111,34 € 1
T10/1110/25 124,05 € 1
T10/1140/25 117,38 € 1
T10/1150/25 118,02 € 1
T10/1210/25 124,39 € 1
T10/1240/25 126,94 € 1
T10/1250/25 128,14 € 1
T10/1300/25 133,03 € 1
T10/1320/25 134,85 € 1
T10/1350/25 137,83 € 1
T10/1390/25 141,98 € 1
T10/1400/25 142,65 € 1
T10/1420/25 144,50 € 1
T10/1460/25 148,31 € 1
T10/1500/25 164,77 € 1
T10/1560/25 157,22 € 1
T10/1610/25 162,83 € 1
T10/1750/25 178,48 € 1
T10/1780/25 181,78 € 1
T10/1880/25 193,02 € 1
T10/1960/25 204,20 € 1
T10/2250/25 256,58 € 1
T10/260/25 51,97 € 1
T10/370/25 56,58 € 1
T10/410/25 58,36 € 2
T10/500/25 83,35 € 2
T10/530/25 63,65 € 1
T10/560/25 65,81 € 2
T10/600/25 67,37 € 2
T10/610/25 68,11 € 1
T10/630/25 69,54 € 1
T10/660/25 71,79 € 1
T10/680/25 79,41 € 1
T10/690/25 74,09 € 1
T10/700/25 67,17 € 2
T10/720/25 76,66 € 1
T10/730/25 83,92 € 1
T10/750/25 85,86 € 1
T10/780/25 81,50 € 1
T10/810/25 84,09 € 1
T10/840/25 86,80 € 1
T10/880/25 90,48 € 1
T10/890/25 91,97 € 1
T10/920/25 94,94 € 1
T10/960/25 99,37 € 1
T10/970/25 100,60 € 1
T10/980/25 101,63 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Barra dentata
Passo: T10
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T10/1010/25| T10/1080/25| T10/1110/25| T10/1140/25| T10/1150/25| T10/1210/25| T10/1240/25| T10/1250/25| T10/1300/25| T10/1320/25| T10/1350/25| T10/1390/25| T10/1400/25| T10/1420/25| T10/1460/25| T10/1500/25| T10/1560/25| T10/1610/25| T10/1750/25| T10/1780/25| T10/1880/25| T10/1960/25| T10/2250/25| T10/260/25| T10/370/25| T10/410/25| T10/500/25| T10/530/25| T10/560/25| T10/600/25| T10/610/25| T10/630/25| T10/660/25| T10/680/25| T10/690/25| T10/700/25| T10/720/25| T10/730/25| T10/750/25| T10/780/25| T10/810/25| T10/840/25| T10/880/25| T10/890/25| T10/920/25| T10/960/25| T10/970/25| T10/980/25
/pdf/frPDFauto/T10courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf