Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Cinghie chiuse Cinghia di posizionamento T

Cinghia di posizionamento T

- Passo T2.5 Poliuretano armatura in acciaio
- Larghezza della cinghia 4mm
- Type T


- Passo 2,5mm

- T° d’utilizzo: da -30°C a +80°C

- Velocità massima 40m/s

- Rendimento fino al 98%


Opzioni

- Cinghia aperta T2,5M

- Altre lunghezze e larghezze


Accessori

- Braccio TFR e Rullo tenditore GTC


Info

- Per ordinare aggiungere la larghezza

al codice

Es. : T2,5/120/4
A partire da 13,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -7% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
T2.5/120/4 13,26 € 2
T2.5/145/4 13,40 € 2
T2.5/160/4 13,47 € 2
T2.5/177/4 13,77 € 2
T2.5/180/4 13,77 € 2
T2.5/182/4 13,77 € 2
T2.5/200/4 13,77 € 1
T2.5/230/4 14,74 € 2
T2.5/245/4 14,59 € 2
T2.5/265/4 14,75 € 2
T2.5/285/4 14,84 € 2
T2.5/290/4 15,43 € 1
T2.5/317/4 15,38 € 2
T2.5/330/4 15,56 € 2
T2.5/380/4 16,43 € 2
T2.5/420/4 16,39 € 2
T2.5/480/4 17,02 € 2
T2.5/500/4 17,28 € 2
T2.5/600/4 23,68 € 1
T2.5/620/4 24,58 € 1
T2.5/650/4 24,06 € 1
T2.5/780/4 27,74 € 2
T2.5/950/4 30,65 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T2.5 alluminio
Larghezza della cinghia: 6mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T2.5
Materiale: Alluminio
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| T2.5/120/4| T2.5/145/4| T2.5/160/4| T2.5/177/4| T2.5/180/4| T2.5/182/4| T2.5/200/4| T2.5/230/4| T2.5/245/4| T2.5/265/4| T2.5/285/4| T2.5/290/4| T2.5/317/4| T2.5/330/4| T2.5/380/4| T2.5/420/4| T2.5/480/4| T2.5/500/4| T2.5/600/4| T2.5/620/4| T2.5/650/4| T2.5/780/4| T2.5/950/4
/pdf/frPDFauto/T2.5courroie.pdf
/docTech/an/TechCourroiesCrantees.pdf