Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 103
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 25.000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre

di vetro

- Stelo in acciaio zincato

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


Info

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli
A partire da 19,39 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR105-16-150 23,31 € 2
PR105-16-225 28,72 € 2
PR105-16-75 19,39 € 2
PR105-20-125 19,64 € 2
PR105-20-200 23,29 € 2
PR105-20-250 28,72 € 2
PR105-24-125 19,64 € 2
PR105-24-200 23,29 € 2
PR105-24-250 28,72 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Support base (tripod)
Material: Plastic

Bipod support base
Material: Plastic

Simple support base (bipod)
Material: Plastic

Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR105-16-150| PR105-16-225| PR105-16-75| PR105-20-125| PR105-20-200| PR105-20-250| PR105-24-125| PR105-24-200| PR105-24-250
PR
/pdf/frPDFauto/PR105.pdf