Ingranaggi conici
Ingranaggi conici
Ingranaggio conico in acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio conico in acciaio
- Rapporto 2:1
-
Modulo 2.00
-
****Per una coppia occorrono due componenti****
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Modulo da 0,8 a 6
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- Materiale:
Acciaio 60C40
- Per una coppia occorrono due componenti
Caratteristiche complete
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
E
ØD
ØA
ØM
F
ØP
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
Su richiesta
Chiamateci
+(39) 011 760 95 05
Contattateci
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 2:1
Modulo 2,00 - Materiale Inox (304L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico in plastica stampata
Rapporto: 2:1
Modulo 2,00: - Serie Economica
****Per una coppia : occorrono due componenti****
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
DB
/pdf/frPDFauto/DB.pdf