390250000
390250000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Cremagliere
Cremagliere
Cremagliera sezione metrica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cremagliera sezione metrica
- Materiale Acciaio
-
Lunghezza da 887 a 2010mm
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Cremagliere intestate
- Cremagliere intestate
- Angolo di pressione 20°
- MR = sezione quadrata
- MMR = sezione rettangolare
Opzioni
- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse
Caratteristiche complete
A partire da
50,30 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
+10
+15
+20
Sconto
Prezzo
-10%
-15 %
-20%
-25%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
W (mm)
H (mm)
P Linea primitiva (mm)
L (mm)
Modulo
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MMR4-1000
40
25
21,00
1005
4
155,09 €
2
MMR4-2000
40
25
21,00
2002
4
308,23 €
2
MR1.25-1000
15
15
13,75
1001
1,25
74,55 €
2
MR1.25-2000
15
15
13,75
1997
1,25
149,13 €
1
MR1.5-1000
15
15
13,50
997
1,5
62,13 €
2
MR1.5-2000
15
15
13,50
1997
1,5
149,13 €
2
MR1-1000
10
10
9,00
999
1
62,61 €
2
MR2.5-1000
25
25
22,50
997
2,5
55,15 €
2
MR2-1000
20
20
18,00
999
2
50,30 €
2
MR2-2000
20
20
18,00
1997
2
91,15 €
2
MR3-1000
30
30
27,00
999
3
72,06 €
2
MR3-2000
30
30
27,00
1997
3
144,15 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 4.00
Serie: Economica
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 5.00
Serie: Economica
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 1.25
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
| MMR4-1000| MMR4-2000| MR1.25-1000| MR1.25-2000| MR1.5-1000| MR1.5-2000| MR1-1000| MR2.5-1000| MR2-1000| MR2-2000| MR3-1000| MR3-2000
MMR
/pdf/frPDFauto/MR_MMR.pdf