Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide INOX

- Diametro Ø 50
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato o inox 304

- Consegnata senza dado

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità

e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli
A partire da 14,66 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR50-10-125/SS 19,59 € 2
PR50-10-75/SS 15,91 € 2
PR50-12-125/SS 17,90 € 2
PR50-12-75/SS 14,66 € 2
PR50-16-75/SS 16,23 € 2
PR50-16-125/SS 19,09 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede semi-snodato Ø65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR50-10-125/SS| PR50-10-75/SS| PR50-12-125/SS| PR50-12-75/SS| PR50-16-75/SS| PR50-16-125/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR40.pdf