Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede snodato con base stampata Ø85

Piede snodato con base stampata Ø85

- Diametro base Ø 85
- Materiale Inox


- Piede snodato: +/- 4° rispetto all'asse

- Materiali:

Base e stelo: inox 1.4301 (304)

Disco: gomma vulcanizzata NBR 80 shore

- Base Ø85mm


Applicazioni

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare


Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato

a metà della lunghezza dello stelo.

In caso di vibrazioni o in presenza di carichi

dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 56,73 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PAT85-16-100/SS 56,73 € 2
PAT85-16-150/SS 59,68 € 1
PAT85-16-175/SS 62,59 € 2
PAT85-20-100/SS 59,68 € 1
PAT85-20-150/SS 62,42 € 2
PAT85-20-200/SS 64,35 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 83
Materiale asta: Inox
Tipo: Carico fino a 20 000N

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PAT85-16-100/SS| PAT85-16-150/SS| PAT85-16-175/SS| PAT85-20-100/SS| PAT85-20-150/SS| PAT85-20-200/SS
PAT
/pdf/frPDFauto/PAT85.pdf