Home page SHOP Ruote dentate Ruote & viti senza fineViti senza fine Coppia ruota e vite senza fine

Coppia ruota e vite senza fine

- Materiale Acciaio temprato
- Modulo 1.0
- Passo 3.142mm


- Passo 3,142mm

- Componenti lavorati

- Angolo di pressione 20°

- Direzione d’inclinazione a destra

- Materiali:

Vite: acciaio 20NCD2

Ruota: bronzo CuAl10NiFe4


Opzioni

- Direzione d’inclinazione a sinistra

- Numero di denti a scelta per la ruota da 12

a 138 dent
A partire da 65,86 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -12% -25 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
WH1-1 65,86 € 2
WH1-2 69,50 € 1
WH1-3 76,21 € 1
WH1-4 79,65 € 1
SWH1-1 121,30 € 1
SWH1-2 124,64 € 1
SWH1-3 132,92 € 1
SWH1-4 134,93 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| WH1-1| WH1-2| WH1-3| WH1-4| SWH1-1| SWH1-2| SWH1-3| SWH1-4
SWH
/pdf/frPDFauto/M1.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..