Tenditore -7% sulle tariffe 2024

- Materiale Acciaio
- Tipo Ad anello e gancio

Tenditore ad anello e gancio stampato

- Accessori per cavi e catene

- Materiale:

Morsetto: acciaio Fe430B zincato bianco


Info

- CMU: Carico massimo utile

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando

CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

- Prezzo a unità, venduto a multipli,

contattateci
A partire da 2,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +5 +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
TAC1-05 2,62 € 2
TAC1-06 2,93 € 2
TAC1-08 3,77 € 2
TAC1-10 5,81 € 2
TAC1-12 8,09 € 1
TAC1-14 12,04 € 1
TAC1-16 16,74 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore
Materiale: Acciaio
Tipo: A 2 ganci
Grillo con chiodo ad occhiello
Materiale: Acciaio
Tipo: U
Cavo di fissaggio
Materiale: Acciaio galvanizzato
Tipo: 7x7 o 7x19
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| TAC1-05| TAC1-06| TAC1-08| TAC1-10| TAC1-12| TAC1-14| TAC1-16
TAC
/pdf/frPDFauto/TAC.pdf