Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati massicci Piede snodato tutto inox Ø80

Piede snodato tutto inox Ø80

- Diametro soletta Ø 80
- Carico max. 30.000N
- Materiale Tutto inox

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Con soletta antiscivolo

- Materiali:

Base: inox AISI 304

Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento

a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza
A partire da 93,50 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PRS80-16-100 95,63 € 2
PRS80-16-125 96,62 € 2
PRS80-16-150 97,77 € 2
PRS80-16-175 98,76 € 2
PRS80-16-200 99,89 € 1
PRS80-16-50 93,50 € 2
PRS80-16-75 94,51 € 1
PRS80-20-100 97,23 € 1
PRS80-20-125 98,27 € 1
PRS80-20-150 99,35 € 1
PRS80-20-175 100,40 € 1
PRS80-20-200 101,49 € 1
PRS80-20-225 102,56 € 1
PRS80-20-75 96,17 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede snodato tutto inox Ø30
Diametro soletta: Ø 30
Carico: Max. 10 000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodato tutto inox Ø50
Diametro soletta: Ø 50
Carico: max. 15.000N
Materiale: Tutto inox
Piede snodabile tutto inox Ø100
Diametro soletta: Ø 100
Carico: Max. 55 000N
Materiale: Tutto inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRS80-16-100| PRS80-16-125| PRS80-16-150| PRS80-16-175| PRS80-16-200| PRS80-16-50| PRS80-16-75| PRS80-20-100| PRS80-20-125| PRS80-20-150| PRS80-20-175| PRS80-20-200| PRS80-20-225| PRS80-20-75
PRS
/pdf/frPDFauto/PRS80.pdf