Home page SHOP Elementi meccanici PiediPiedi fissi Piede senza snodo

Piede senza snodo

- Tipo Lamiera modellata
- Materiale Inox
- Carico Max 11 000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Materiali:

Base e stelo inox 1.4301 (304)

Soletta gomma NBR 80 shore

- Base Ø80 e Ø100mm

- Consegnato con 2 dadi, 1 rondella piana e 1

rondella di arresto


Applicazioni

- Arredamento per laboratorio

- Industria medicale e agroalimentare


Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore
A partire da 62,69 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +15 
ScontoPrezzo -5% -10 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PFM100-12-75/SS 71,02 € 1
PFM100-14-125/SS 74,47 € 1
PFM100-16-125/SS 79,85 € 2
PFM120-20-125/SS 90,79 € 1
PFM80-12-75/SS 62,69 € 2
PFM80-14-100/SS 66,85 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PFM100-12-75/SS| PFM100-14-125/SS| PFM100-16-125/SS| PFM120-20-125/SS| PFM80-12-75/SS| PFM80-14-100/SS
PFM
/pdf/frPDFauto/PFM.pdf