Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Antivibrante elastico sgolato

Antivibrante elastico sgolato

- Materiale Acciaio
- Forma Sgolato
- Fissaggio 2 lati femmina/femmina


- L’elasticità radiale è più importante dell’elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni
A partire da 2,30 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CT-ZY10-50-30 24,29 € 1
CT-ZY4-10-10 2,30 € 2
CT-ZY8-30-20 6,85 € 2
CT-ZY8-40-48 13,85 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico inox sgolato
Materiale: Inox
Forma: Sgolato
Fissaggio: 2 lati femmina/femmina
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/femmina
Antivibrante elastico cilindrico inox
Materiale: Inox
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/femmina

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CT-ZY10-50-30| CT-ZY4-10-10| CT-ZY8-30-20| CT-ZY8-40-48
CT
/pdf/frPDFauto/CTZY.pdf