Deceleratore

- Tipo autocompensante - senza regolazione


- MC25 e MC75: ghiera d’arresto meccanico e bottone antirumore

- MC150: è indispensabile prevedere una ghiera d’arresto a circa

1mm prima dell’arresto corsa dell'ammortizzatore

- T° di utilizzo: da 0 a +65°C

- Materiali:

Corpo in acciaio brunito

Stelo pistone in acciaio inossidabile

Bottone in acciaio con inserto

in elastomero (unicamente per

MC25 e MC75)


Accessori.

- Vedere ghiera d’arresto e flangia universale


Info

- MC150: Non girare lo stelo per evitare di danneggiare la membrana in EPDM

- Per una migliore dispersione del calore, non verniciare gli ammortizzatori
A partire da 77,75 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MC150-M 165,21 € 2
MC150-MH 165,21 € 2
MC150-MH2 193,91 € 1
MC25-M 77,75 € 2
MC25-MH 79,14 € 2
MC25-ML 92,23 € 2
MC75-M1 124,72 € 1
MC75-M2 124,72 € 2
MC75-M3 124,72 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Deceleratore
Tipo: Regolabile

Deceleratore
Tipo: Ghiera d'arresto

Deceleratore
Tipo: Flangia rettangolare

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MC150-M| MC150-MH| MC150-MH2| MC25-M| MC25-MH| MC25-ML| MC75-M1| MC75-M2| MC75-M3
MC
/pdf/frPDFauto/MC.pdf
/docTech/an/TechAmortisseurDeChocs.pdf