Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione SpazzoleSpazzole Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5

Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5

- Materiale delle fibre Poliammide nero 6 - media
- Lunghezza 5m

Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza
desiderata è a vostra cura

Applicazioni

- Tenuta

- Passaggio di cavi

- Guida


Materiali

- Fibre PA6: materiale standard per spazzola destinata a pulire, guidare, trasportare,

impermeabilizzare parti mobili

T° d’utilizzo: da -20°C a +100°C

- Base portante in gomma termoplastica:

buona resistenza ai raggi UVA e all’ozono.

Praticamente insensibile alle influenze

chimiche

T° d’utilizzo: da -40°C a +125°C


Info

- Venduta in tagli da 5 metri

- Taglio unico da 25 metri max.

- Forbici per tagliare le spazzole FBL-TOOL
A partire da 182,31 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
FBL4004-K13 182,31 € 2
FBL4004-K18 239,38 € 2
FBL4005-K15 239,38 € 2
FBL-TOOL 239,01 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spazzola strip
Tipo: Lunghezza 1m
Tipo: Listello rigido a 90°
Spazzola strip
Tipo: Lunghezza 3m

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FBL4004-K13| FBL4004-K18| FBL4005-K15| FBL-TOOL
FBL
/pdf/frPDFauto/FBL4004_K7.pdf