360200000
360200000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Spazzole
Spazzole
Spazzola al metro
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Spazzola al metro
- Materiale delle fibre Crine di cavallo nero
-
Dimensione Piccola
-
Lunghezza 5m
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Spazzola a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.
Applicazioni
- Tenuta
- Passaggio di cavi
- Guida
Caratteristiche complete
A partire da
78,60 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+2
+5
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Diametro del filo (mm)
BH
Lunghezza (mm)
Profilo
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
FBL6000-K19
0,2
15
5000
180°
78,60 €
2
FBL-TOOL
Ciseaux/Scissors/Forbici
239,01 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spazzola strip
Tipo: Lunghezza 1m
Tipo: Listello rigido a 90°
Spazzola strip
Tipo: Lunghezza 3m
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
| FBL6000-K19| FBL-TOOL
FBL
/pdf/frPDFauto/FBL6000_K19.pdf