Carterizzazione
Perni per forcella
Perno serie corta inox
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Perno serie corta inox
- Prodotto Inox - serie corta
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Forcella d’assemblaggio
- Forcella d’assemblaggio
- Materiale: inox 303
- A norma DIN 71752,
DIN 471-UNI7435
- Perno fornito con 2 circlip
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
2,67 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
d1 (h11)
l (+0,3) 0
lh (+0,3) 0
m (H13)
e
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CLP-10SS
10
26,0
20,5
1,1
0,5
3,77 €
2
CLP-12SS
12
31,0
24,5
1,1
1,0
4,46 €
2
CLP-16SS
16
40,0
32,5
1,1
1,0
4,43 €
2
CLP-20SS
20
50,0
40,5
1,3
1,5
11,75 €
2
CLP-5SS
5
15,0
10,5
0,7
0,5
2,74 €
2
CLP-6SS
6
17,0
12,5
0,8
0,5
2,67 €
2
CLP-8SS
8
21,5
16,5
0,9
0,5
2,95 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Forcella e perno serie corta
Materiale: Corta inox
Perno serie corta
Prodotto: Acciaio - serie corta
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
| CLP-10SS| CLP-12SS| CLP-16SS| CLP-20SS| CLP-5SS| CLP-6SS| CLP-8SS
CLP
/pdf/frPDFauto/CLSCLP_SS.pdf
/docTech/an/TechChapeEtTourillon.pdf