505000000
505000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Carterizzazione
Maniglia - movimentazione manuale
Maniglia - movimentazione manuale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia - movimentazione manuale
- Tipo standard
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Handle PX399-BR:
- The plate and ring of the handle are not
solidly attached
- Plate: 1mm thick formed steel
- Ring: formed wire Ø4.9mm
Caratteristiche complete
A partire da
1,74 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Fai il reset dei filtri
Codici
Finitura
Fissaggio
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PX399-BR
Brut
Avec trou
0,049
1,74 €
2
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
| PX399-BR
PX
/pdf/frPDFauto/PX_PO.pdf