Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto in plastica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto in plastica
- Materiale Plastica lavorata (delrin)
-
Modulo 1.00
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
Caratteristiche complete
A partire da
13,16 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+30
Sconto
Prezzo
-22%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ZG1-10
10
11
13
12
4
0,0016
13,16 €
2
ZG1-100
100
100
102
30
10
0,0840
2
87,29 €
1
ZG1-11
11
12
14
12
4
0,0018
12
13,16 €
1
ZG1-112
112
112
114
30
10
0,1045
2
95,34 €
1
ZG1-12
12
12
14
12
4
0,0018
13,16 €
2
ZG1-120
120
120
122
40
12
0,1195
2
117,38 €
1
ZG1-13
13
13
15
12
4
0,0020
12
13,52 €
1
ZG1-130
130
130
132
40
12
0,1397
139,38 €
1
ZG1-14
14
14
16
12
4
0,0022
12
13,71 €
2
ZG1-140
140
140
142
40
12
0,1616
171,65 €
2
ZG1-15
15
15
17
12
4
0,0025
13,91 €
2
ZG1-16
16
16
18
15
6
0,0029
14,28 €
2
ZG1-17
17
17
19
15
6
0,0032
11
14,43 €
1
ZG1-18
18
18
20
15
6
0,0035
14,80 €
2
ZG1-19
19
19
21
15
6
0,0038
10
14,85 €
1
ZG1-20
20
20
22
15
6
0,0041
15,43 €
2
ZG1-21
21
21
23
18
6
0,0050
10
15,55 €
1
ZG1-22
22
22
24
18
6
0,0054
15,79 €
2
ZG1-23
23
23
25
18
6
0,0057
10
15,79 €
1
ZG1-24
24
24
26
18
6
0,0061
16,04 €
2
ZG1-25
25
25
27
18
6
0,0065
16,65 €
1
ZG1-26
26
26
28
18
6
0,0069
17,31 €
2
ZG1-27
27
27
29
18
6
0,0073
17,59 €
2
ZG1-28
28
28
30
18
6
0,0078
9
18,00 €
1
ZG1-29
29
29
31
18
6
0,0082
8
18,41 €
1
ZG1-30
30
30
32
18
6
0,0087
18,93 €
1
ZG1-31
31
31
33
18
6
0,0092
8
20,90 €
1
ZG1-32
32
32
34
18
6
0,0097
21,28 €
2
ZG1-33
33
33
35
18
6
0,0103
21,48 €
2
ZG1-34
34
34
36
18
6
0,0108
21,77 €
2
ZG1-35
35
35
37
18
6
0,0114
21,99 €
2
ZG1-36
36
36
38
18
6
0,0119
22,17 €
2
ZG1-38
38
38
40
18
6
0,0131
22,80 €
2
ZG1-39
39
39
41
18
6
0,0137
6
26,49 €
1
ZG1-40
40
40
42
18
6
0,0144
26,89 €
2
ZG1-42
42
42
44
18
6
0,0157
6
27,15 €
1
ZG1-43
43
43
45
18
6
0,0164
6
27,41 €
1
ZG1-44
44
44
46
18
6
0,0171
6
27,69 €
2
ZG1-45
45
45
47
18
6
0,0178
27,86 €
1
ZG1-46
46
46
48
18
6
0,0186
28,60 €
2
ZG1-47
47
47
49
18
6
0,0193
5
29,75 €
1
ZG1-48
48
48
50
18
6
0,0201
33,38 €
2
ZG1-50
50
50
52
22
8
0,0222
36,84 €
2
ZG1-51
51
51
53
22
8
0,0230
4
37,28 €
1
ZG1-52
52
52
54
22
8
0,0239
4
38,04 €
1
ZG1-54
54
54
56
22
8
0,0256
4
38,82 €
1
ZG1-55
55
55
57
22
8
0,0265
4
39,62 €
1
ZG1-56
56
56
58
22
8
0,0274
5
40,11 €
1
ZG1-58
58
58
60
22
8
0,0292
4
40,73 €
1
ZG1-59
59
59
61
22
8
0,0302
5
46,70 €
1
ZG1-60
60
60
62
22
8
0,0311
47,33 €
2
ZG1-62
62
62
64
22
8
0,0331
4
48,85 €
1
ZG1-63
63
63
65
22
8
0,0341
3
50,22 €
1
ZG1-64
64
64
66
22
8
0,0351
3
51,14 €
1
ZG1-65
65
65
67
22
8
0,0362
3
52,33 €
1
ZG1-66
66
66
68
22
8
0,0372
3
53,43 €
1
ZG1-68
68
68
70
22
8
0,0394
3
55,03 €
1
ZG1-70
70
70
72
22
8
0,0416
2
56,17 €
2
ZG1-72
72
72
74
22
8
0,0439
3
57,37 €
1
ZG1-73
73
73
75
22
8
0,0451
3
58,96 €
1
ZG1-74
74
74
76
22
8
0,0463
3
64,05 €
2
ZG1-76
76
76
78
22
8
0,0487
3
64,94 €
1
ZG1-78
78
78
80
22
8
0,0512
3
65,84 €
2
ZG1-80
80
80
82
22
8
0,0537
67,15 €
2
ZG1-84
84
84
86
22
8
0,0590
3
68,15 €
1
ZG1-88
88
88
90
22
8
0,0646
3
69,66 €
1
ZG1-9
9
10
12
12
4
0,0015
13,16 €
2
ZG1-90
90
90
92
26
8
0,0686
79,78 €
2
ZG1-96
96
96
98
26
8
0,0777
2
88,41 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 1.00
Serie: Economica
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
Cremagliera in plastica
Materiale: Delrin
Lunghezza: 400mm
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
| ZG1-10| ZG1-100| ZG1-11| ZG1-112| ZG1-12| ZG1-120| ZG1-13| ZG1-130| ZG1-14| ZG1-140| ZG1-15| ZG1-16| ZG1-17| ZG1-18| ZG1-19| ZG1-20| ZG1-21| ZG1-22| ZG1-23| ZG1-24| ZG1-25| ZG1-26| ZG1-27| ZG1-28| ZG1-29| ZG1-30| ZG1-31| ZG1-32| ZG1-33| ZG1-34| ZG1-35| ZG1-36| ZG1-38| ZG1-39| ZG1-40| ZG1-42| ZG1-43| ZG1-44| ZG1-45| ZG1-46| ZG1-47| ZG1-48| ZG1-50| ZG1-51| ZG1-52| ZG1-54| ZG1-55| ZG1-56| ZG1-58| ZG1-59| ZG1-60| ZG1-62| ZG1-63| ZG1-64| ZG1-65| ZG1-66| ZG1-68| ZG1-70| ZG1-72| ZG1-73| ZG1-74| ZG1-76| ZG1-78| ZG1-80| ZG1-84| ZG1-88| ZG1-9| ZG1-90| ZG1-96
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG1.pdf