Home page SHOP Elementi di guida CarterizzazioneViti ad occhiello e forcelle Forcella serie lunga

Forcella serie lunga

- Materiale Lunga acciaio

Forcella d’assemblaggio

- Forcella d’assemblaggio

- Acciaio semiduro 9S Mn

Pb28

R = 500N/mm2

- A norma DIN 71752

- Venduto a multipli,

contattatec
A partire da 2,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 +100 +250 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLL-10 5,90 € 2
CLL-12 9,55 € 2
CLL-5 2,27 € 2
CLL-6 2,42 € 2
CLL-8 3,50 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Perno serie lunga
Prodotto: Acciaio - serie lunga

Forcella serie corta
Materiale: Corta acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLL-10| CLL-12| CLL-5| CLL-6| CLL-8
CLL
/pdf/frPDFauto/CLLCLLP.pdf
/docTech/an/TechChapeEtTourillon.pdf