Home page SHOP Trasmissioni di potenza Limitatori di coppiaLimitatori di coppia Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®

- Coppia 0.53 a 1.32 Nm
- Accoppiamento Senza accoppiamento

Limitatore di coppia regolabile da inserire nel mozzo

- Limitatore di coppia regolabile da inserire nel mozzo

- Protegge in caso di sovraccarico

- Gioco max. 2°

- Velocità massima di slittamento: 1000 g/min

- Dissipazione di potenza a 20°C

- Temperatura max tollerata in superficie: 80°C

- Materiali:

Mozzo e dischi: acciaio temprato

Scatola e zigrinatura: in alluminio


Vantaggi

- Si interrompe la rotazione quando la coppia trasmessa supera la coppia limite
A partire da 109,26 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +5 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
VT2712-6 109,26 € 2
VT2712-8 109,26 € 2
VT2796-6 129,51 € 2
VT2796-8 129,51 € 2
VT4012-6 123,22 € 2
VT4012-8 123,22 € 1
VT4096-6 141,67 € 1
VT4096-8 141,67 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Limitatore di coppia a scivolamento
Coppia: 4 a 2800 Nm

Limitatore di coppia ad attrito
Coppia: 30 a 240 Nm
Tipo: Regolabile
Limitatore di coppia ad attrito
Coppia: 190 a 1800 Nm
Tipo: Regolabile

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| VT2712-6| VT2712-8| VT2796-6| VT2796-8| VT4012-6| VT4012-8| VT4096-6| VT4096-8
VT
/pdf/frPDFauto/VT.pdf