Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiPiedini antivibranti Piedino antivibrante parabolico

Piedino antivibrante parabolico fino a -40% sconti/qtà sulle tariffe A

- Materiale Acciaio
- Forma Parabolico
- Fissaggio 1 lato maschio


- Forti deformazioni che permettono grandi assorbimenti d’energia

- Assorbimento progressivo dell’energia

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T° d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti
A partire da 3,29 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +6 +10 +15 +20 +50 
ScontoPrezzo -15% -20 % -25% -30% Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Codici   Prezzo esentasse Stock Ordinare
D-PAR10-50-58 A  11,71 € 2
D-PAR12-75-89 B  17,11 € 2
D-PAR16-115-136 B  65,61 € 1
D-PAR6-20-24 A  3,29 € 2
D-PAR8-30-36 A  4,29 € 2
D-PAR8-35-40 A  6,42 € 2
D-PAR8-50-67 A  13,29 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piedino antivibrante parabolico
Materiale: inox
Forma: Parabolico
Fissaggio: 1 lato maschio
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Inox
Fissaggio: Maschio
Piedino antivibrante cilindrico
Materiale: Inox

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| D-PAR10-50-58| D-PAR12-75-89| D-PAR16-115-136| D-PAR6-20-24| D-PAR8-30-36| D-PAR8-35-40| D-PAR8-50-67
/pdf/frPDFauto/DPAR_DKON.pdf