Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi elicoidale ad assi incrociatiIngranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 0.5


- Rinvio d’angolo a 90°

- Inclinazione dentatura 45°

a destra (RH)

- Angolo di pressione 20°

- Materiale: plastica delrin


Info

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello

stesso senso
A partire da 14,59 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +30 
ScontoPrezzo -22% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZH0.5-100/RH 71,17 € 1
ZH0.5-120/RH 79,18 € 1
ZH0.5-14/RH 14,59 € 1
ZH0.5-15/RH 14,88 € 1
ZH0.5-20/RH 16,16 € 1
ZH0.5-25/RH 17,35 € 1
ZH0.5-26/RH 17,64 € 1
ZH0.5-30/RH 18,64 € 1
ZH0.5-35/RH 19,97 € 1
ZH0.5-36/RH 20,15 € 1
ZH0.5-40/RH 20,86 € 1
ZH0.5-46/RH 24,42 € 1
ZH0.5-50/RH 24,94 € 1
ZH0.5-56/RH 29,11 € 1
ZH0.5-60/RH 29,90 € 1
ZH0.5-64/RH 30,60 € 1
ZH0.5-70/RH 37,15 € 1
ZH0.5-75/RH 44,87 € 1
ZH0.5-80/RH 44,87 € 1
ZH0.5-90/RH 60,84 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZH0.5-100/RH| ZH0.5-120/RH| ZH0.5-14/RH| ZH0.5-15/RH| ZH0.5-20/RH| ZH0.5-25/RH| ZH0.5-26/RH| ZH0.5-30/RH| ZH0.5-35/RH| ZH0.5-36/RH| ZH0.5-40/RH| ZH0.5-46/RH| ZH0.5-50/RH| ZH0.5-56/RH| ZH0.5-60/RH| ZH0.5-64/RH| ZH0.5-70/RH| ZH0.5-75/RH| ZH0.5-80/RH| ZH0.5-90/RH
ZH
/pdf/frPDFauto/H0.5.pdf