Home page SHOP Elementi meccanici FissaggiAnelli di arresto Anello di arresto esterno DIN471

Anello di arresto esterno DIN471

- Tipo esterno DIN 471

Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un albero

- Anello elastico che impedisce lo spostamento assiale di un albero

- Applicazione tramite deformazione elastica con l’ausilio di un’apposita pinza (non in vendita)

- Materiale:

Inox A2

- Resiste alla corrosione

- T° di utilizzo: da -20°C a +200°C

(+300°C occasionalmente)

- La quantità déi pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante
A partire da 17,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
CX-10S/B 17,20 € 2
CX-12S/B 28,66 € 2
CX-14S/B 31,25 € 2
CX-15S/B 35,41 € 2
CX-16S/B 29,60 € 2
CX-17S/B 30,77 € 2
CX-18S/B 48,33 € 2
CX-20S/B Su richiesta 2
CX-22S/B 43,50 € 2
CX-24S/B 50,78 € 2
CX-25S/B 71,69 € 2
CX-26S/B 58,50 € 2
CX-30S/B 64,82 € 2
CX-35S/B 51,90 € 1
CX-4S/B 30,85 € 2
CX-5S/B 33,27 € 2
CX-6S/B 25,90 € 2
CX-7S/B 35,00 € 2
CX-8S/B 27,28 € 2
CX-9S/B 31,57 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Anello di arresto interno DIN472
Tipo: interno DIN 472

Anelli d'arresto per alberi
Tipo: Anello tipo E
Standard: DIN 6799
Materiale: Inox
Dado di sicurezza
Tipo: Per bloccaggio assiale
Materiale: Inox
Standard: DIN 7967

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| CX-10S/B| CX-12S/B| CX-14S/B| CX-15S/B| CX-16S/B| CX-17S/B| CX-18S/B| CX-20S/B| CX-22S/B| CX-24S/B| CX-25S/B| CX-26S/B| CX-30S/B| CX-35S/B| CX-4S/B| CX-5S/B| CX-6S/B| CX-7S/B| CX-8S/B| CX-9S/B
CX
/pdf/frPDFauto/CXS.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..