Home page SHOP Convogliamento e carterizzazione Guide modulariProfili alluminio Profilato alluminio standard

Profilato alluminio standard

- Sezione 45 x 45 mm
- Forma standard

A partire da 1,68 € esentasse
Sconto  B
Quantità +1  +5 +10 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
  
Sconto  A
Quantità +1  +50 +100 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
 
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF4545-3 B  99,86 € 2
PRF4545-C A  1,68 € 2
LA GAMMA
Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 19 x 32 mm

Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 19 x 45 mm

Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 32 x 32 mm

Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 45 x 32 mm

Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 45 x 45 mm - R90°

Profilato alluminio standard -8%|2023
Sezione: 45 x 90 mm

PRODOTTI CORRELATI
Fissaggio
Tipo: universale

Screen support
Type: Basic support

Screen support
Type: Support with 4 axes of rotation

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PRF4545-3| PRF4545-C
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF4545.pdf
/docTech/an/techPRF.pdf