Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaInserti filettati Inserti filettati

Inserti filettati

- Materiale Acciaio
- Funzione Per riparare i filetti danneggiati

A partire da 6,40 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +30 +50 
ScontoPrezzo -5% -10 % -15% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
FR-M5   6,40 € 2
FR-M6   6,92 € 2
FR-M8   7,68 € 2
FR-M8x100   7,68 € 1
FR-M10   9,52 € 2
FR-M10x125   9,52 € 1
FR-M12   12,28 € 2
FR-M12x125   12,28 € 1
LA GAMMA
Inserti filettati 
Materiale: Acciaio
Funzione: Per riparare i filetti danneggiati
Inserti filettati 
Materiale: Inox
Function: Per riparare i filetti danneggiati
Inserti filettati 
Tipo: Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa
Materiale: Inox
Funzione: Per riparazione dei filetti
PRODOTTI CORRELATI
Attrezzi per inserti filettati
Tipo: Attrezzo di posa

Inserti filettati
Materiale: Inox
Function: Per riparare i filetti danneggiati
Boccola autofilettante acciaio
Materiale: acciaio
Per: Materiali duri
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| FR-M5| FR-M6| FR-M8| FR-M8x100| FR-M10| FR-M10x125| FR-M12| FR-M12x125
FR
/pdf/frPDFauto/FR.pdf
/docTech/an/TechFiletsRapportes.pdf