Rullo tendicinghia

- Tipo Per applicazioni correnti
- Materiale Poliammide e acciaio galvanizzato
- Info Ingrassaggio permanente


- Rullo tenditore per cinghia utilizzabile con

tenditore automatico BTE o tenditori fissi

TMR o TFR

- Con cuscinetti a sfere

- Ingrassaggio permanente

- Materiali:

Dado, bullone e distanziatore: acciaio

galvanizzato

Cuscinetto: poliammide

- Temperatura mass. d’utilizzo: +70°C
A partire da 27,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +10 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GTC-2 27,65 € 2
GTC-3/4 32,57 € 2
GTC-5 58,30 € 2
GTC-6 99,12 € 2
GTC-7 195,53 € 1
LA GAMMA
Rullo tendicinghia 
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox e poliammide
Temperatura max. d’utilizzo:: +70°C
Rullo tendicinghia 
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore automatico universale
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Acciaio
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Tenditore rigido
Tipo: Manuale
Materiale: Acciaio zincato o inox
Info: Ideale per cinghie
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Puleggia dentata di posizionamento tipo T
Passo: Serie economica - T10 alluminio
Larghezza della cinghia: 25mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GTC-2| GTC-3/4| GTC-5| GTC-6| GTC-7
GTC
/pdf/frPDFauto/GTC.pdf