Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 107 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 3,5 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM50-X e CHM50-DX

- Braccio di reazione CHM50-BR
A partire da 223,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHMR50-7 223,00 € 2
CHMR50-10 223,00 € 2
CHMR50-15 223,00 € 2
CHMR50-20 223,00 € 2
CHMR50-25 223,00 € 1
CHMR50-30 223,00 € 2
CHMR50-40 223,00 € 2
CHMR50-50 223,00 € 2
CHMR50-60 223,00 € 2
CHMR50-80 223,00 € 2
CHMR50-100 223,00 € 2
LA GAMMA
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 196 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 298 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 540 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 980 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motovariatore meccanico
Potenza motore: da 0,18 a 1,5kW
Con: mtore 4 poli 1400 g/min
Campo di variazione: 1:5

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR50-10| CHMR50-100| CHMR50-15| CHMR50-20| CHMR50-25| CHMR50-30| CHMR50-40| CHMR50-50| CHMR50-60| CHMR50-7| CHMR50-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR50.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf