Home page SHOP Trasmissioni di potenza Industria del legnoRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 57 Nm
- Entrata albero
- Tipo CHMR


- Rapporti da 7,5:1 a 100:1

- Gioco in uscita: NC

- Velocità massima in entrata: 2800 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio

Vite: acciaio trattato 20CR

Ruota: bronzo CuSn12 (mozzo ghisa G500)

- Lubrificazione con olio sintetico ISO VG320

- Massa: 2,3 kg


Accessori

- Albero in uscita CHM40-X e CHM40-DX

- Braccio di reazione CHM40-BR
A partire da 172,96 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +6 
ScontoPrezzo -20% Su richiesta 
Codici
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
CHMR40-7 172,96 € 2
CHMR40-10 172,96 € 2
CHMR40-15 172,96 € 1
CHMR40-20 172,96 € 1
CHMR40-25 172,96 € 2
CHMR40-30 172,96 € 1
CHMR40-40 172,96 € 2
CHMR40-50 172,96 € 1
CHMR40-60 172,96 € 2
CHMR40-80 172,96 € 2
CHMR40-100 172,96 € 2
LA GAMMA
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 107 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 196 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 28 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 298 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 540 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 57 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
Riduttore a ruota e vite senza fine 
Coppia in uscita: fino a 980 Nm
Entrata: albero
Tipo: CHMR
PRODOTTI CORRELATI
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM
Tipo: Albero semplice per riduttori CHMR e CHM

Braccio di reazione
Tipo: Braccio di reazione per riduttori CHM e CHMR

Motovariatore meccanico
Potenza motore: da 0,18 a 1,5kW
Con: mtore 4 poli 1400 g/min
Campo di variazione: 1:5

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CHMR40-10| CHMR40-100| CHMR40-15| CHMR40-20| CHMR40-25| CHMR40-30| CHMR40-40| CHMR40-50| CHMR40-60| CHMR40-7| CHMR40-80
CHMR
/pdf/frPDFauto/CHMR40.pdf
/docTech/an/TechCHM-CHMR.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf