Elementi meccanici

-11%
Indicatore di posizione digitale (N. di giri)
fino a -30%
Dado autofrenante - DIN 985
fino a -25%
Molla per stampi
-8%
Indicatore di posizione digitale (N. di giri)
fino a -30%
Vite a testa esagonale - DIN 933
-11%
Indicatore di posizione digitale (N. di giri)

Elementi di guida

fino a -20%
Dado trapezoidale
fino a -30%
Vite a ricircolo di sfere
fino a -25%
Vite trapezoidale
fino a -20%
Dado trapezoidale
fino a -15%
Vite a ricircolo di sfere
fino a -20%
Dado trapezoidale

Ruote dentate

fino a -15%
Ingranaggio conico in plastica stampata (nylon)
fino a -15%
Ingranaggio conico in plastica stampata (nylon)
fino a -20%
Cremagliera sezione rettangolare

Convogliamento e carterizzazione

-4%
Accessori per tubi
-16%
Accessori per tubi
-4%
Accessori per tubi
-69%
Giunto
-32%
Accessori per tubi
-4%
Tubi per giunti Graphit