Cremagliere
Cremagliere
Cremagliera sezione circolare
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cremagliera sezione circolare
- Materiale Acciaio - modulo 1-6
-
Lunghezza da 999 a 1005mm
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:
Acciaio laminato A60
Caratteristiche complete
A partire da
97,64 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+3
+6
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
h (mm)
ØD (mm)
L (mm)
Modulo
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
TRM1.5-1000
13,50
15
999
1,5
132,87 €
2
TRM1-1000
9,00
10
999
1
97,64 €
2
TRM2.5-1000
22,50
25
997
2,5
178,07 €
2
TRM2-1000
18,00
20
999
2
134,03 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 1.00
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
| TRM1.5-1000| TRM1-1000| TRM2.5-1000| TRM2-1000
TRM
/pdf/frPDFauto/TRM.pdf