Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneManiglie a ponte Maniglia a ponte

Maniglia a ponte

- Temperatura d'utilizzo Fino a 250°C
- Materiale Termoplastica PPA
- Colore Nero


- Maniglia a ponte resistente a temperature elevate

- T° d’utilizzo:

Funzionamento continuo: max +150-160°C

Funzionamento a breve termine: max + 250°C

- Materiali:

Termoplastica PPA rinforzata con fibre di vetro finitura nera

inserto filettato inox


Applicazione

- Ergonomica, facilità di presa

- La forma priva di cavità facilita le operazioni di pulizia

- Per l'industria agroalimentare o medicale


Assemblaggio

- Fissaggio posteriore
A partire da 18,63 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +50 
ScontoPrezzo -5% -15 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PHT-100/SS 18,63 € 1
PHT-120/SS 22,33 € 2
PHT-140/SS 30,74 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ponte - Multi-settore
Fissaggio: Foro cieco maschiato
Colore: Nero opaco
Maniglia a ponte
Materiale: Acciaio
Tipo: Fissaggio anteriore
Serie: Economica
Pull handle
Material: Thermoplastic

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PHT-100/SS| PHT-120/SS| PHT-140/SS
PHT
/pdf/frPDFauto/PHTss.pdf