Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 123
- Materiale asta Acciaio
- Tipo Carico fino a 35.000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in acciaio zincato

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento

- La soletta conferisce elasticità e aderenza


Accessori

- PR125-ENT


Info

- In caso di vibrazioni, i carichi

statici indicati saranno più deboli
A partire da 21,77 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR125-16-150 25,75 € 2
PR125-16-225 30,10 € 1
PR125-16-75 21,89 € 2
PR125-20-125 21,77 € 2
PR125-20-200 25,42 € 2
PR125-20-250 29,87 € 2
PR125-24-125 21,77 € 2
PR125-24-200 25,42 € 2
PR125-24-250 29,87 € 2
PR125-30-125 23,38 € 2
PR125-30-200 27,97 € 2
PR125-30-250 31,13 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Base di sostegno
Forma: Bipiede combinato

Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo

Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N
Extension for articulated foot Ø123
Diametro: Ø 123

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PR125-16-150| PR125-16-225| PR125-16-75| PR125-20-125| PR125-20-200| PR125-20-250| PR125-24-125| PR125-24-200| PR125-24-250| PR125-30-125| PR125-30-200| PR125-30-250
PR
/pdf/frPDFauto/PR125.pdf