Viteria bulloneria
Rondelle semplici
Rondella semplice - DIN125
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Rondella semplice - DIN125
- Materiale Ottone
Caratteristiche complete
A partire da
2,99 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+11
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Per vite filettata ØM
ØD1
ØD
L
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SHW-4/BR/B
M4
4,3
9
0,8
100
2,99 €
1
SHW-5/BR/B
M5
5,3
10
1
100
3,43 €
1
SHW-6/BR/B
M6
6,4
12
1,6
100
7,88 €
1
SHW-8/BR/B
M8
8,4
16
1,6
100
11,20 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa esagonale - DIN933
Materiale: Ottone
Vite ad alette DIN316
Tipo: Ottone DIN 316
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
Tipo: Ottone DIN 315
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Ottone
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
| SHW-4/BR/B| SHW-5/BR/B| SHW-6/BR/B| SHW-8/BR/B
SHW
/pdf/frPDFauto/SHWbr.pdf