Viteria bulloneria
Viti ad alette
Vite ad alette DIN316
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite ad alette DIN316
- Tipo Ottone DIN 316
Caratteristiche complete
A partire da
41,20 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+11
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
L
E
H
M
ØD1
Qtà/lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
WING-M4-10/BR/B
M4
10
20
10,5
4,6
8
100
41,20 €
1
WING-M4-16/BR/B
M4
16
20
10,5
4,6
8
100
67,69 €
1
WING-M4-20/BR/B
M4
20
20
10,5
4,6
8
100
84,83 €
1
WING-M5-10/BR/B
M5
10
26
13
6,5
11
100
85,56 €
1
WING-M5-16/BR/B
M5
16
26
13
6,5
11
100
91,22 €
1
WING-M5-20/BR/B
M5
20
26
13
6,5
11
100
102,29 €
1
WING-M5-25/BR/B
M5
25
26
13
6,5
11
100
108,20 €
1
WING-M5-30/BR/B
M5
30
26
13
6,5
11
100
120,06 €
1
WING-M6-16/BR/B
M6
16
33
17
8
13
100
111,96 €
1
WING-M6-20/BR/B
M6
20
33
17
8
13
100
118,09 €
1
WING-M6-25/BR/B
M6
25
33
17
8
13
100
125,71 €
1
WING-M6-30/BR/B
M6
30
33
17
8
13
100
133,77 €
1
WING-M6-40/BR/B
M6
40
33
17
8
13
100
157,70 €
1
WING-M8-10/BR/B
M8
10
39
20
10
16
50
149,69 €
1
WING-M8-16/BR/B
M8
16
39
20
10
16
50
168,70 €
1
WING-M8-20/BR/B
M8
20
39
20
10
16
50
182,99 €
1
WING-M8-25/BR/B
M8
25
39
20
10
16
50
196,25 €
1
WING-M8-30/BR/B
M8
30
39
20
10
16
50
208,90 €
1
WING-M8-40/BR/B
M8
40
39
20
10
16
50
250,59 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a testa esagonale - DIN933
Materiale: Ottone
Dado ad alette per serraggio manuale DIN315
Tipo: Ottone DIN 315
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Ottone
Rondella semplice - DIN125
Materiale: Ottone
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
| WING-M4-10/BR/B| WING-M4-16/BR/B| WING-M4-20/BR/B| WING-M5-10/BR/B| WING-M5-16/BR/B| WING-M5-20/BR/B| WING-M5-25/BR/B| WING-M5-30/BR/B| WING-M6-16/BR/B| WING-M6-20/BR/B| WING-M6-25/BR/B| WING-M6-30/BR/B| WING-M6-40/BR/B| WING-M8-10/BR/B| WING-M8-16/BR/B| WING-M8-20/BR/B| WING-M8-25/BR/B| WING-M8-30/BR/B| WING-M8-40/BR/B
WING
/pdf/frPDFauto/WINGbr.pdf