10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Magnete
Magnete
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
Magnete
NUOVO
sulle tariffe
- Tipo Con gancio
-
Magnete Ferrite
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Infos
- Forza portante*: Indicative
average value at room temperature
Caratteristiche complete
A partire da
3,99 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+40
+60
Sconto
Prezzo
-15%
-20 %
-30%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
E
H
ØA
ØT
Forza portante * (kg)
Massa (g)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PLM25-8-M4/CR
25
7
15
8
M4
4
23
3,99 €
2
PLM36-8-M4/CR
36
7,7
16
8
M4
10
44
5,03 €
2
PLM50-8-M4/CR
50
10
18,5
8
M4
22
116
7,56 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Magnete piatto
Mounting: With threaded hole
Magnete: SmCo
Magnete
Tipo: Magnete piatto con filettatura
Magnete: NdFeB
Barra magnetica porta utensili
Tipo: Barra magnetica
Magnete
Tipo: Magnete piatto con foro maschiatto
Magnete: NdFeB
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)