Home page SHOP Elementi meccanici CarterizzazioneChiusure a leva e accessori Chiusura a leva rigida ad anello

Chiusura a leva rigida ad anello

- Serie Standard
- Materiale Acciaio

- Chiusura tramite aggancio

- Chiusura tramite aggancio

- Elevata robustezza

- Chiusura della leva sulla staffa di fissaggio

(particolarmente raccomandata in caso

di vibrazioni)

- Possibilità di piombatura

- Materiali:

Acciaio zincato bianco

Inox 18/8 grezzo

Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio

con la piastrina di riscontro

AC 157 : X= 94 mm per una tensione di circa

150 daN (per modello lungo)

Accessori

- Piastrine di riscontro

AC156-ZB, AC156-SS,

AC157-ZB e AC157-SS
A partire da 3,11 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +51 +101 +250 +400 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
GE32-ZB 3,11 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Acciaio
Tipo: Montaggio a 90°
Riscontro per chiusura a leva rigida ad anello
Larghezza: 25.5mm
Materiale: Acciaio
Tipo: Montaggio in linea
Chiusura a leva
Serie: Con porta-lucchetto
Materiale: Acciaio
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| GE32-ZB
GE
/pdf/frPDFauto/GE32.pdf