10000000
10000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Fissaggi
Spina ad intagli ISO8740
Foto non contrattuali
Foto non contrattuali
File CAD
Spina ad intagli ISO8740
- Tipo ISO 8740
-
Materiale Acciaio
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Info
- Norme ISO: La lunghezza è misurata per tutta la lunghezza
(Norme DIN: La lunghezza è misurata agli spigoli)
Caratteristiche complete
A partire da
9,87 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
+21
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØD
L
Qtà per lotto
-
-
-
-
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
GRP2-14-A/B
2
14
100
9,87 €
2
GRP3-16-A/B
3
16
100
20,43 €
2
GRP6-20-A/B
6
20
100
22,05 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Spina cilindrica ISO8752
Tipo: elastica ISO 8752
Materiale: Inox 304
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)