330100000
330100000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Guide modulari
Profili alluminio
Profilato alluminio standard
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Profilato alluminio standard
- Sezione 45 x 45 mm - R90°
Caratteristiche complete
Schede tecniche
A partire da
4,15 €
esentasse
Sconto
B
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Sconto
A
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Tipo
Ix (cm4)
Iy (cm4)
Lunghezza (mm)
Massa (kg/m)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF4545-3-R90
Profile
9,138
9,138
3000
1,478
1
B
107,90 €
1
PRF4545-R90-C
Embout à pin/End cap with pin
-
-
-
-
2
A
4,15 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Fissaggio
Materiale: Dado quadrato con linguetta - Acciaio
Fissaggio
Tipo: Fissaggio standard
Fissaggio
Tipo: universale
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
| PRF4545-3-R90| PRF4545-R90-C
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF4545r90.pdf
/docTech/an/techPRF.pdf