Fissaggi
Inserti con piastrina a incollare Masterplate®
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
- Forma Cilindrico con dado
-
Materiale inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piastrina inox a incollare con dado o perno filettato
Perno filettato con piastrina
Info
- Colla non fornita
- Venduto a multipli
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Schede tecniche
A partire da
2,80 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
+500
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
L
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MSP19E-5-4/SS
19
M5
4
10
2,83 €
1
MSP20E-5-4/SS
20
M5
4
10
2,86 €
1
MSP19E-4-3/SS
19
M4
3,2
10
2,80 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: rettangolare con inserto filettato
Materiale: inox
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: Cilindrico Ø38 con perno filettato
Materiale: inox
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: Cilindrico Ø23 con perno filettato
Materiale: inox
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
| MSP19E-5-4/SS| MSP20E-5-4/SS| MSP19E-4-3/SS
MSP
/pdf/frPDFauto/MSP19.pdf
/docTech/an/MSP-Presentation.pdf
/docTech/an/MSP-Instruction.pdf