Fissaggi
Inserti con piastrina a incollare Masterplate®
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
- Forma Cilindrico Ø38 con dado
-
Materiale inox
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Piastrina inox a incollare con dado o perno filettato
Perno filettato con piastrina
Info
- Colla non fornita
- Venduto a multipli
Caratteristiche complete
Schede tecniche
Schede tecniche
A partire da
3,97 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
+500
Sconto
Prezzo
-10%
-20 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
ØA
ØD
L
Tipo
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
MSP38EB-8-6/SS
38
M8
6,5
Ecrou borgne/blind tapped
10
3,97 €
1
MSP38E-8-6/SS
38
M8
6,5
Ecrou/nut/dado
10
4,57 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: rettangolare con inserto filettato
Materiale: inox
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: Cilindrico Ø23 con perno filettato
Materiale: inox
Inserto con piastrina a incollare Masterplate®
Forma: rettangolare con dado
Materiale: inox
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
| MSP38EB-8-6/SS| MSP38E-8-6/SS
MSP
/pdf/frPDFauto/MSP38.pdf
/docTech/an/MSP-Presentation.pdf
/docTech/an/MSP-Instruction.pdf